Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS Verbinder 320 V Kupfer-Beryllium Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1897411-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
N/A
led-leiste
led leiste
LED-Durchgangsverbinder

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): SMT,IDC · Betriebsspannung: 320 V · Betriebsstrom: 9 A · Energieeffizienzklasse: n.rel · Farbe: Grau · Material: Kupfer-Beryllium · Polzahl: 1 · Produkt-Art: Verbinder · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Farbfamilie (neu):
grau
Anschluss (Bauelemente):
SMT | IDC
Verpackungsart (Bauteile):
Tape cut
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Kupfer-Beryllium
Rastermaß:
4 mm
Polzahl:
1
Betriebsspannung:
320 V
Betriebsstrom:
9 A
Produkt-Art:
Verbinder
Weitere Suchbegriffe: ledleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.