Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS 7589628 Verbinder 24 V Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1897407-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     7589628
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
7589628
N/A
led-leiste
LED-Verbinder

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): SMT · Betriebsspannung: 24 V · Betriebsstrom: 3 A · Energieeffizienzklasse: n.rel · Farbe: Weiß · Polzahl: 2 · Produkt-Art: Verbinder · Produktabmessung, Höhe: 2.14 mm · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
2.14 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Farbfamilie (neu):
weiß
Anschluss (Bauelemente):
SMT
Verpackungsart (Bauteile):
Tape cut
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Polzahl:
2
Betriebsspannung:
24 V
Betriebsstrom:
3 A
Temperatur (max.):
125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Verbinder
Weitere Suchbegriffe: led leiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,70*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.