Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-C™ Stecker 20.00 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1897317-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00178281
EAN/GTIN:
     4047443365309
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel
Hama Kabel USB Type-C, 0,2 m, Schwarz

zum Laden und Synchronisieren von Smartphones und Tablets mit USB-Type-C-Anschluss
speziell optimierte Innenleiter eignen sich besonders gut zum Laden von Smartphones und Tablets
kompaktes Reiseformat ist ideal für unterwegs
eleganter und flexibler Gewebemantel für zusätzlichen Knickschutz
robuste Stecker sowie angespritzte Zugentlastungen, mechanisch extrem belastbar
komfortables und schnelles Verbinden durch beidseitig verwendbaren USB-Type-C-Stecker"

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB 2.0 Stecker A · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB-C™ Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: USB 2.0 · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 20.00 cm · Produkt-Art: USB 2.0 Anschlusskabel

Weitere Informationen:
Kabellänge:
20.00 cm
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 2.0 Stecker A
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB-C™ Stecker
1c. Marke:
Hama
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Typ (Kategorisierung):
USB-Kabel
Kabel-Anwendung:
USB
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-C™ Stecker
Farbe:
schwarz
Verbindungsart:
USB-A auf USB-C™
Spezifikation:
USB 2.0
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: 4047443365309, Hama, 00178281, Anschlusskabel, usb host kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 11,16*
€ 11,97*
€ 3,50*
ab € 10,53*
€ 12,69*
€ 4,00*
ab € 7,52*
€ 12,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.