Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama 00135758 USB / Klinke Adapter [1x USB-C™ Stecker - 1x USB 3.2 Gen 2 Buchse A (USB 3.1), USB-C™ Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1897303-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00135758
EAN/GTIN:
     4047443371416
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Dockingstation für Tablet
Tablet Dockingstation
Hama USB-3.1-Hub 2x USB-A, USB-C, 3,5-mm

zum Anschluss eines PC/Notebook/MacBook/Tablet mit USB-C an einen Monitor/TV oder Beamer über HDMI™ und gleichzeitigem Anschluss von bis zu 3 weiteren USB-Geräten
Super-Speed-Datenübertragung von bis zu 5 Gbit/s
USB-C-Adapter für perfekte, hochauflösende Ultra-HD-Qualität 3840 x 2160 Bildpunkte
elegante und robuste Aluminiumoberfläche
großer Buchsenabstand ermöglicht das problemlose Anstecken von breiten USB-Steckern/ -Dongles
bus-powered, d.h. Spannungsversorgung erfolgt über USB-Buchse am Gerät
integriertes USB-Kabel zur Verbindung mit PC/Notebook/Tablet
geeignet und geprüft für USB 3.1 Gen 1, funktioniert aber auch mit USB-3.0- und USB-2.0-Geräten
USB 3.1 Gen 1 ist bis zu 10x schneller als USB 2.0
SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1)

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB,Klinke · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C™ Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 3.2 Gen 2 Buchse A (USB 3.1),USB-C™ Buchse,Klinkenbuchse 3.5 mm · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Silber · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Produkt-Art: TV, Monitor Adapter

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Silber
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C™ Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 3.2 Gen 2 Buchse A (USB 3.1) | USB-C™ Buchse | Klinkenbuchse 3.5 mm
1c. Marke:
Hama
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Farbe:
grau
Anschluss-Typ:
USB | Klinke
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,29*
€ 29,27*
4 Tage
100
€ 6,99*
ab € 25,50*
€ 29,28*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 28,34*
€ 32,33*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,49*
ab € 28,41*
€ 32,40*
€ 3,50*
ab € 28,85*
€ 32,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00123365
ab € 8,22*
Ähnlich
Hama
00054590
ab € 9,90*
Ähnlich
Hama
00012324
ab € 3,65*
Ähnlich
Hama
00012179
ab € 6,06*
Ähnlich
Hama
00039776
ab € 5,66*
Ähnlich
Hama
00012177
ab € 6,50*
Ähnlich
Hama
00012131
ab € 4,52*
Ähnlich
Hama
00012178
ab € 7,08*
Ähnlich
Hama
00039859
ab € 14,55*
Ähnlich
Hama
00054142
ab € 14,39*
Ähnlich
Hama
00054141
ab € 9,32*
Ähnlich
Hama
00054144
ab € 10,40*
Ähnlich
Hama
00054132
ab € 13,60*
Ähnlich
Hama
00012190
ab € 17,22*
Ähnlich
Hama
00054544
ab € 24,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.