Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama 00053768 DisplayPort / HDMI Adapter [1x Mini-DisplayPort Stecker - 1x HDMI-Buchse] Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1897287-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00053768
EAN/GTIN:
     4007249537683
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Hama Mini-DisplayPort-Adapter für HDMI

zum Anschluss eines PC/Notebook/Ultrabook/MacBook an einen Monitor/TV oder Beamer zur Übertragung digitaler Audio-, Videodaten und Signale
DisplayPort-Adapter für perfekte, hochauflösende Ultra-HD-Qualität 3840 x 2160 Bildpunkte
vergoldeter Stecker mit geringen Übergangswiderständen für eine sichere Signalübertragung
doppelte Abschirmung für eine optimale Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen
Ferritkern für eine Dezimierung letzter Störeinflüsse und eine saubere Signalübertragung
Innenleiter aus Kupfer für beste Übertragungseigenschaften
unterstützt die Audioübertragung bei Modellen die am Mini-DisplayPort Tonsignal zur Verfügung stellen
kompatibel mit Thunderbolt-Technologie

Hama 00053768. Anschluss 1: Mini DisplayPort, Anschluss 2: HDMI V 1.2, Steckerverbindergeschlecht: Männlich/Weiblich, Beschichtung Verbindungsanschlüsse: Gold. Produktfarbe: Schwarz

Technische Daten:
Anschluss-Typ: DisplayPort,HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Mini-DisplayPort Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Buchse · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Produkt-Art: TV, Monitor Adapter · Stecker-Ausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Mini-DisplayPort Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Buchse
1c. Marke:
Hama
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Farbe:
schwarz
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
DisplayPort | HDMI
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: adapter hdmi hama, adapter hdmi, 4007249537683, Hama, 00053768, Monitor Adapter, Monitoradapter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,69*
€ 24,42*
€ 2,50*
ab € 21,52*
€ 24,43*
€ 3,50*
ab € 23,99*
€ 27,63*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 28,02*
€ 31,66*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,49*
ab € 31,71*
€ 35,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.