Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama USB-Kabel USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) USB-A Stecker, USB-C™ Stecker 1.50 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1897281-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00178396
EAN/GTIN:
     4047443349453
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel a stecker auf c stecker 1...
Hama Kabel USB 3.1 A/C 1,5 m, Schwarz

zum Laden und Synchronisieren von Smartphones und Tablets mit USB-Type-C-Anschluss
Super-Speed-Datenübertragung von bis zu 5 Gbit/s
komfortables und schnelles Verbinden durch beidseitig verwendbaren USB-Type-C-Stecker
speziell optimierte Innenleiter eignen sich besonders gut zum Laden von Smartphones und Tablets
robuste Stecker sowie angespritzte Zugentlastungen, mechanisch extrem belastbar


Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-C™ Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 1.50 m · Produkt-Art: USB-Kabel · Spezifikation: USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1) · Verbindungsart: USB-A auf USB-C™

Hinweis:
USB-Type-C-Kabel sind geeignet zur Verbindung von Endgeräten (Smartphone, Tablet etc.) mit Stromversorgung 3A oder weniger
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB 3.2 Gen 2 Stecker A​ (USB 3.1)
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB-C™ Stecker
1c. Marke:
Hama
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Typ (Kategorisierung):
USB-Kabel
Kabel-Anwendung:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-C™ Stecker
Farbe:
schwarz
Verbindungsart:
USB-A auf USB-C™
Spezifikation:
USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1)
Anschluss-Typ:
USB
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, 4047443349453, Hama, 00178396, usb host kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,21*
€ 12,55*
€ 2,50*
ab € 10,46*
€ 12,56*
€ 3,50*
ab € 12,62*
€ 15,03*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 12,66*
€ 15,08*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,49*
ab € 17,08*
€ 20,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.