Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IC-Einsetzhilfe 1 St. MIC 06 Fischer Elektronik Passend für Rastermaß: 15.24 mm Passend für Gehäuse (Halbleiter): DIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189715-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10039693
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
grundleiste für leiterplattensteckv...
IC-Montageclip

Für das Bestücken und Ausziehen von integrierten Schaltkreisen.

Technische Daten:
Halbleiter-Montagematerial-Typ (Kategorisierung): IC-Einsetzhilfe · Inhalt: 1 St. · Passend für Gehäuse (Halbleiter): DIL,DIP · Passend für Rastermaß: 15.24 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): MIC 06

Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10039693, MIC 06, ic-werkzeug
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 3,36*
€ 4,00*
ab € 1,97*
€ 3,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG