Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axiallüfter 240 V/AC 2640 l/min (L x B x H) 119 x 119 x 38.9 mm Ecofit 125XR0181000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189607-BP
Hersteller:
     Ecofit
Herst.-Nr.:
     125XR0181000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter AC
ETRI®-Wechselstromlüfter 125

Impedanzgeschützter, kugelgelagerter Lüfter für Industrieanwendungen.

Ausstattung:
Anschlussklemme.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 2500 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 44 dBA · Lebensdauer: (L10 bei 40 °C) 80000 h · Leistung: 18 W · Luftdurchsatz: 2640 l/min · Nennspannung: 240 V/AC · Produktabmessung, Breite: 119 mm · Produktabmessung, Höhe: 38.9 mm · Produktabmessung, Länge: 119 mm · Stromaufnahme max.: 125 mA · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): 125XR0181000 · Weitere technische Daten: Material (Gehäuse): Zinkdruckguss · Material (Rotor): Kunststoff · Brandverhalten (Kunststoff): UL94V0 · Betriebsspannungsbereich: 208 - 240 V/AC

Hinweis:
Zulassungen: UL, CSA. Angaben bei 50 Hz.
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, axialgebläse ac, axial gebläse, Ecofit, 125XR0181000, etri, lüfter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 75,90*
€ 88,67*
€ 4,00*
ab € 75,82*
€ 91,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG