Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axiallüfter 240 V/AC 750 l/min (L x B x H) 80 x 80 x 38.5 mm Ecofit 126LF0181000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189603-BP
Hersteller:
     Ecofit
Herst.-Nr.:
     126LF0181000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter AC
ETRI®-Wechselstromlüfter 126L

Impedanzgeschützter, kugelgelagerter Lüfter für Industrieanwendungen.

Ausstattung:
Anschlusskabel.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 2750 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 30 dBA · Lebensdauer: (L10 bei 40 °C) 80000 h · Leistung: 12 W · Luftdurchsatz: 750 l/min · Nennspannung: 240 V/AC · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 38.5 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Stromaufnahme max.: 75 mA · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): 126LF0181000 · Weitere technische Daten: Material (Gehäuse): Zinkdruckguss · Material (Rotor): Kunststoff · Brandverhalten (Kunststoff): UL94V0 · Betriebsspannungsbereich: 208 - 240 V/AC

Hinweis:
Zulassungen: UL, CSA. Angaben bei 50 Hz.
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, axialgebläse ac, axial gebläse, Ecofit, 126LF0181000, etri, lüfter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 66,35*
€ 77,76*
€ 4,00*
ab € 65,83*
€ 80,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG