Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ESD-Bürste BJZ C-196 1493 (L x B) 25 mm x 3 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189568-BP
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-196 1493
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
ESD Bürste
ESD-Bürsten
ESD-Pinsel
ESD-Bürste

Der Körper der Bürste besteht aus einem elektrostatischen, volumenleitfähigen Kunststoff. Die Bürste besitzt leitfähige Borsten. Im Gegensatz zu den häufig verwendeten Carbonfasern, die sehr brüchig sind und bei denen deshalb die Gefahr besteht, dass ausbrechende leitfähige Borstenteile einen gefährlichen Kurzschluss verursachen, sind diese Borsten aus leitfähigem Polyamid sehr strapazierfähig und flexibel.

Technische Daten: Ableit-Widerstand: ca. 104 MΩ · Abmessungen: (L x B) 25 mm x 3 mm · Borsten-Länge: 25 mm · Farbe: Schwarz · Material: Elektrostatisch leitfähiges Polyamid · RoHS-konform: Ja · Typ: C-196 1493

Hinweis: Die angegebenen Abmessungen beziehen sich auf die Borstenfläche.
Weitere Suchbegriffe: esd-bürsten bjz, BJZ, C-196 1493, ESD service set, esd service kit, bodenmatte, tischmatte, Antistatik matte, antistatik belag, tischmatten set
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,98*
€ 17,33*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 14,24*
€ 17,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG