Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEPA LM119A2 Befestigungsmanschette für Lüfter 1 St. (B x H x T) 125 x 125 x 9.5 mm Elastomer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189533-BP
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     951274020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SEPA
951274020
LM119A2
Schutzgitter
SEPA LM119A2 Befestigungsmanschette für Lüfter 1 St. (B x H x T) 125 x 125 x 9.5 mm Elastomer

Elastische Befestigungsmanschette für Lüfter

Befestigung für Lüfter mit Befestigungsflansch in Standardabmessung.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Elastomer · Produktabmessung, Breite: 125 mm · Produktabmessung, Höhe: 125 mm · Produktabmessung, Tiefe: 9.5 mm · Typ: LM119A2 · Wandstärke (max.): 2.5 mm · Wandstärke (min.): 1.5 mm · Weitere technische Daten: Brandverhalten: UL94-V-0

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 125 x 125 x 9.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
9.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
125 mm
Marke:
SEPA
Farbe:
schwarz
Material:
Elastomer
Wandstärke (max.):
2.5 mm
Wandstärke (min.):
1.5 mm
Typ:
LM119A2
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Befestigungsmanschette für Lüfter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schutz-gitter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 7,10*
€ 8,65*
€ 4,00*
ab € 6,82*
€ 8,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.