Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEPA LM92A1 Befestigungsmanschette für Lüfter 1 St. (B x H x T) 97 x 97 x 9.5 mm Elastomer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189531-BP
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     959274010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SEPA
959274010
LM92A1
Schutzgitter
SEPA LM92A1 Befestigungsmanschette für Lüfter 1 St. (B x H x T) 97 x 97 x 9.5 mm Elastomer

Elastische Befestigungsmanschette für Lüfter

Befestigung für Lüfter mit Befestigungsflansch in Standardabmessung.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Elastomer · Produktabmessung, Breite: 97 mm · Produktabmessung, Höhe: 97 mm · Produktabmessung, Tiefe: 9.5 mm · Typ: LM92A1 · Wandstärke (max.): 1.25 mm · Wandstärke (min.): 0.75 mm · Weitere technische Daten: Brandverhalten: UL94-V-0

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 97 x 97 x 9.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
9.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
97 mm
Produktabmessung, Breite:
97 mm
Marke:
SEPA
Farbe:
schwarz
Material:
Elastomer
Wandstärke (max.):
1.25 mm
Wandstärke (min.):
0.75 mm
Typ:
LM92A1
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Befestigungsmanschette für Lüfter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schutz-gitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,42*
€ 6,83*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,84*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,31*
€ 16,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.