Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

189529 IC-Fassung Rastermaß: 2.54 mm, 7.62 mm Polzahl (num): 16 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189529-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     189529
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 16 pol
ic sockel
189529 IC-Fassung Rastermaß: 2.54 mm,7.62 mm Polzahl (num): 16 1 St.

Standard-IC-Fassung

Polyamid 66 selbstlöschend und glasfaserverstärkt

Kontaktform: Doppelfeder

Technische Daten:
Material: Polyamid 6.6 · Polzahl (num): 16 · Produktabmessung, Breite: 10.1 mm · Produktabmessung, Länge: 20.32 mm · Rastermaß: 2.54 mm,7.62 mm · Temperatur (max.): 125 °C · Temperatur (min.): -45 °C · Weitere technische Daten: Material: (Kontakt) Phosphorbronze, (Kontaktoberfläche) 2 µ Cu + 5 µ Sn

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 20.32 mm x 10.1 mm
Produktabmessung, Länge:
20.32 mm
Produktabmessung, Breite:
10.1 mm
Material:
Polyamid 6.6
Rastermaß:
2.54 mm | 7.62 mm
Polzahl (num):
16
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
125 °C
Temperatur (min.):
-45 °C
Produkt-Art:
IC-Fassung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 189529, ic fassung, icfassung, icsockel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0822*
  
Preis gilt ab 225.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1372*
€ 0,1633
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1345*
€ 0,1601
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1196*
€ 0,1423
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1184*
€ 0,1409
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1147*
€ 0,1365
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1044*
€ 0,1242
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,0822*
€ 0,0978
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.