Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Befestigungsmanschette für Lüfter 1 St. LM80A1 SEPA (B x H x T) 84 x 84 x 8.5 mm Elastomer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189528-BP
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     958074010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SEPA
958074010
LM80A1
Schutzgitter
Elastische Befestigungsmanschette für Lüfter

Befestigung für Lüfter mit Befestigungsflansch in Standardabmessung.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Befestigungsmanschette für Lüfter · Farbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Material: Elastomer · Produktabmessung, Breite: 84 mm · Produktabmessung, Höhe: 84 mm · Produktabmessung, Tiefe: 8.5 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: LM80A1 · Wandstärke (max.): 1.25 mm · Wandstärke (min.): 0.75 mm · Weitere technische Daten: Brandverhalten: UL94-V-0

Weitere Suchbegriffe: schutz-gitter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 4,13*
€ 5,28*
€ 4,00*
ab € 3,29*
€ 5,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.