Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEPA LM40C2 Befestigungsmanschette für Lüfter 1 St. (B x H x T) 43 x 43 x 13.25 mm Elastomer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189523-BP
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     954071020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SEPA
954071020
LM40C2
Schutzgitter
SEPA LM40C2 Befestigungsmanschette für Lüfter 1 St. (B x H x T) 43 x 43 x 13.25 mm Elastomer

Elastische Befestigungsmanschette für Lüfter

Befestigung für Lüfter mit Befestigungsflansch in Standardabmessung.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Elastomer · Produktabmessung, Breite: 43 mm · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Tiefe: 13.25 mm · Typ: LM40C2 · Wandstärke (max.): 2.5 mm · Wandstärke (min.): 1.5 mm · Weitere technische Daten: Brandverhalten: UL94-V-0

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 43 x 43 x 13.25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
13.25 mm
Produktabmessung, Höhe:
43 mm
Produktabmessung, Breite:
43 mm
Marke:
SEPA
Farbe:
schwarz
Material:
Elastomer
Wandstärke (max.):
2.5 mm
Wandstärke (min.):
1.5 mm
Typ:
LM40C2
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Befestigungsmanschette für Lüfter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schutz-gitter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,36*
€ 3,81*
Lager 102
43
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,82*
6 Tage
43
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,07*
€ 26,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.