| |
|
| Artikel-Nr.: 102-189519-BP Herst.-Nr.: 911032000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SEPA LFK10vz Anschlusskabel 230 V/AC
SEPA AC-Anschlusskabel
Zum Anschließen von Lüftern mit Standard-Flachsteckkontakten 2,8 x 0,3 mm. Länge 910 mm mit geradem Kopf.
Technische Daten: Anzahl der Drähte: 2 · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 230 V/AC · Produktabmessung, Länge: 91 cm
Hinweis: UL E207628. Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Länge: | 91 cm | Marke: | SEPA | Anzahl der Drähte: | 2 | Farbe: | schwarz | Typ (Hersteller-Typ): | LFK10vz | Nennspannung: | 230 V/AC | Produkt-Art: | Anschlusskabel | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,87* | € 6,30* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,02* | € 6,31* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,26* | € 16,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|