Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEPA LFG92-45 Lüftergitter-Set 1 St. (B x H x T) 97 x 97 x 12.2 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189517-BP
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     929220345
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
sepa lüftergitter
lüftergitter
SEPA LFG92-45 Lüftergitter-Set 1 St. (B x H x T) 97 x 97 x 12.2 mm Kunststoff

SEPA Lüfter-Staubschutzgitter 3teilig

Der Plastikfilter der Serie LFG bietet Schutzklasse IP 30, entsprechend IEC592. Es besteht aus Filterrahmen, Steckgitter und Filtermatte.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 97 mm · Produktabmessung, Höhe: 97 mm · Produktabmessung, Tiefe: 12.2 mm · Typ: LFG92-45 · Weitere technische Daten: Brandverhalten: UL94-V-0

Lieferumfang:
Filterrahmen,Steckgitter,Filtermatte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 97 x 97 x 12.2 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
12.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
97 mm
Produktabmessung, Breite:
97 mm
Marke:
SEPA
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Typ:
LFG92-45
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Lüftergitter-Set
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: SEPA, 929220345, LFG92-45, Lüfterblende, Schutzgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,09*
€ 8,21*
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 8,22*
6 Tage
35
€ 6,99*
ab € 11,87*
€ 16,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.