Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEPA LFG80-45 Lüftergitter-Set 1 St. (B x H x T) 86 x 86 x 12.2 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189516-BP
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     928020345
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
sepa lüftergitter
lüftergitter
SEPA LFG80-45 Lüftergitter-Set 1 St. (B x H x T) 86 x 86 x 12.2 mm Kunststoff

SEPA Lüfter-Staubschutzgitter 3teilig

Der Plastikfilter der Serie LFG bietet Schutzklasse IP 30, entsprechend IEC592. Es besteht aus Filterrahmen, Steckgitter und Filtermatte.

Technische Daten:
Gewicht: 26 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 86 mm · Produktabmessung, Höhe: 86 mm · Produktabmessung, Tiefe: 12.2 mm · Typ: LFG80-45 · Weitere technische Daten: Brandverhalten: UL94-V-0

Lieferumfang:
Filterrahmen,Steckgitter,Filtermatte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 86 x 86 x 12.2 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
12.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
86 mm
Produktabmessung, Breite:
86 mm
Marke:
SEPA
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Typ:
LFG80-45
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
26 g
Produkt-Art:
Lüftergitter-Set
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: SEPA, 928020345, LFG80-45, Lüfterblende, Schutzgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,23*
€ 7,24*
Lager 102
298
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 7,26*
6 Tage
58
€ 6,99*
ab € 10,26*
€ 14,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.