Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

189510 IC-Fassung Rastermaß: 7.62 mm Polzahl (num): 14 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189510-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     189510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 14 pin
ic sockel
189510 IC-Fassung Rastermaß: 7.62 mm Polzahl (num): 14 1 St.

Standard-IC-Fassung

Polyamid 66 selbstlöschend und glasfaserverstärkt

Kontaktform: Doppelfeder

Technische Daten:
Material: Polyamid 6.6 · Polzahl (num): 14 · Produktabmessung, Breite: 10.1 mm · Produktabmessung, Länge: 17.78 mm · Rastermaß: 7.62 mm · Temperatur (max.): 125 °C · Temperatur (min.): -45 °C · Weitere technische Daten: Material: (Kontakt) Phosphorbronze, (Kontaktoberfläche) 2 µ Cu + 5 µ Sn

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 17.78 mm x 10.1 mm
Produktabmessung, Länge:
17.78 mm
Produktabmessung, Breite:
10.1 mm
Material:
Polyamid 6.6
Rastermaß:
7.62 mm
Polzahl (num):
14
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
125 °C
Temperatur (min.):
-45 °C
Produkt-Art:
IC-Fassung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 189510, ic fassung, icfassung, icsockel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0729*
  
Preis gilt ab 225.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1221*
€ 0,1453
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1203*
€ 0,1432
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1182*
€ 0,1407
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1157*
€ 0,1377
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,1046*
€ 0,1245
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0915*
€ 0,1089
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,0729*
€ 0,0868
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.