Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PLCC-Fassung Rastermaß: 2.54 mm Polzahl: 32 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189509-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     189509
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
189509
ic fassung
icfassung
ic sockel
IC-Fassung für PLCC (Chip Carrier)

Für Gehäuseformen der Norm EIA/JEDEC Type "A" ausgelegt. Mit Drainlöchern zur besseren Innenreinigung. Ein Deckel zur Chiphalterung ist nicht notwendig, daher erfolgt auch eine bessere Wärmeableitung. Eingeformte Testlöcher neben jeder Kontaktfeder erlauben eine leichteren Zugang für Prüfzwecke. Zweifache Polungshinweise gewährleisten die richtige Ausrichtung des Chipträgers.

Technische Daten:
IC-Fassungs-Typ (Kategorisierung): PLCC-Fassung · Polzahl: 32 · Produktabmessung, Breite: 21.30 mm · Produktabmessung, Länge: 18.30 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Temperatur (max.): 105 °C · Temperatur (min.): -50 °C

Weitere Suchbegriffe: icsockel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG