Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lüftergitter 1 St. FG92 SEPA (B x H) 92 mm x 92 mm Stahl verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189505-BP
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     919210000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter
SEPA Lüfter-Schutzgitter

Metallgitter für Standard Lüftergrößen.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Lüftergitter · Farbe: Silber · Inhalt: 1 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Produktabmessung, Breite: 92 mm · Produktabmessung, Höhe: 92 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: FG92

Weitere Suchbegriffe: SEPA, 919210000, FG92, Lüfterblende, Schutzgitter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,13*
€ 1,34*
Lager 102
Frei Haus
ab € 5,42*
€ 7,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.