Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEPA FG60 Lüftergitter 1 St. (B x H) 60 mm x 60 mm Stahl verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189503-BP
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     916010000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter 60mm
lüftergitter
sepa lüftergitter
SEPA Lüfter-Schutzgitter

Metallgitter für Standard Lüftergrößen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Inhalt: 1 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Produkt-Art: Lüftergitter · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: FG60

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 60 mm x 60 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
SEPA
Farbe:
grau
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt
Typ:
FG60
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Lüftergitter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: SEPA, 916010000, FG60, Lüfterblende, Schutzgitter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 1,00*
Lager 102
1176
1
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 1,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.