Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

189502 IC-Fassung Rastermaß: 7.62 mm Polzahl (num): 8 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189502-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     189502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 8-polig
ic sockel
189502 IC-Fassung Rastermaß: 7.62 mm Polzahl (num): 8 1 St.

Standard-IC-Fassung

Polyamid 66 selbstlöschend und glasfaserverstärkt

Kontaktform: Doppelfeder

Technische Daten:
Material: Polyamid 6.6 · Polzahl (num): 8 · Produktabmessung, Breite: 10.1 mm · Produktabmessung, Länge: 10.16 mm · Rastermaß: 7.62 mm · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Material: (Kontakt) Phosphorbronze, (Kontaktoberfläche) 2 µ Cu + 5 µ Sn

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 10.16 mm x 10.1 mm
Produktabmessung, Länge:
10.16 mm
Produktabmessung, Breite:
10.1 mm
Material:
Polyamid 6.6
Rastermaß:
7.62 mm
Polzahl (num):
8
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
IC-Fassung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 189502, ic fassung, icfassung, icsockel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,134*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,228*
€ 0,271
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,225*
€ 0,268
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,218*
€ 0,259
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,204*
€ 0,243
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.