Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEPA FG40 Lüftergitter 1 St. (B x H) 40 mm x 40 mm Stahl verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189498-BP
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     914010000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter 40mm
lüftergitter
sepa lüftergitter
SEPA FG40 Lüftergitter 1 St. (B x H) 40 mm x 40 mm Stahl verchromt

SEPA Lüfter-Schutzgitter

Metallgitter für Standard Lüftergrößen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Typ: FG40

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 40 mm x 40 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
SEPA
Farbe:
grau
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt
Typ:
FG40
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Lüftergitter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: SEPA, 914010000, FG40, Lüfterblende, Schutzgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,54*
€ 0,95*
Lager 102
787
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,97*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,70*
€ 13,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.