Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lüftergitter 1 St. FG30 SEPA (B x H) 30 mm x 30 mm Stahl verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189496-BP
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     913010000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter
SEPA Lüfter-Schutzgitter

Metallgitter für Standard Lüftergrößen.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Lüftergitter · Farbe: Silber · Inhalt: 1 St. · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Typ: FG30

Weitere Suchbegriffe: SEPA, 913010000, FG30, Lüfterblende, Schutzgitter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 0,99*
€ 1,18*
€ 4,00*
ab € 1,04*
€ 1,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG