Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PLCC-Fassung Rastermaß: 1.27 mm Polzahl: 32 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189495-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     189495
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
189495
ic fassung
icfassung
ic sockel
SMD-IC-Fassung für PLCC

Im Gegensatz zu den normalen bedrahteten PLCC Fassungen sind die Lötkontakte der SMD-PLCC-Fassung in Lage und Abmessungen identisch mit den Lötanschlüssen des ICs. Dadurch wird es möglich, in Labor- und Vorserienplatinen eine Fassung zu verwenden, ohne später das Platinen-Layout für die Serienproduktion ohne Fassungen ändern zu müssen.

Technische Daten:
IC-Fassungs-Typ (Kategorisierung): PLCC-Fassung · Polzahl: 32 · Produktabmessung, Breite: 20.74 mm · Produktabmessung, Länge: 18.21 mm · Rastermaß: 1.27 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): 105 °C · Temperatur (min.): -50 °C

Weitere Suchbegriffe: icsockel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 29 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.