Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEPA FG25 Lüftergitter 1 St. (B x H) 25 mm x 25 mm Stahl verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189494-BP
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     912510000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
sepa lüftergitter
lüftergitter
lüftergitter 25mm
SEPA FG25 Lüftergitter 1 St. (B x H) 25 mm x 25 mm Stahl verchromt

SEPA Lüfter-Schutzgitter

Metallgitter für Standard Lüftergrößen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Typ: FG25

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 25 mm x 25 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
SEPA
Farbe:
grau
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt
Typ:
FG25
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Lüftergitter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: SEPA, 912510000, FG25, Lüfterblende, Schutzgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,51*
€ 1,19*
Lager 102
105
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 1,21*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,81*
€ 21,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.