Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SEPA KA1725HA2BMT/Mg Axiallüfter 230 V/AC 340 m³/h (L x B x H) 173 x 150 x 51 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189493-BP
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     861578403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter AC
Hochleistungs AC-Lüfter KA1725HA2BMT

Hochwertiger, kugelgelagerter Hochleistungslüfter für extreme Ansprüche. Er ist dauerhaft elektrisch gegen Blockierung und thermische Überlastung gesichert. Weitere Besonderheiten dieses Lüfters sind das extrem robuste und formbeständige Gehäuse aus Aluminium, die Flügel aus Magnesium. sowie die Kugellager aus Sonderstahl. Drehrichtung Rechtslauf, über Stege blasend.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 2700 U/min · Druck max.: 127 Pa · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 57 dB · Lagerart: Doppelt kugelgelagert · Lebensdauer: 40000 h · Leistung: 50 W · Luftdurchsatz: 340 m³/h · Material: Metall · Nennspannung: 230 V/AC · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 51 mm · Produktabmessung, Länge: 173 mm · Schutzart: IP55 · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): KA1725HA2BMT/Mg · Weitere technische Daten: MTTF: 120000 h

Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter 230vac, axial gebläse, axialgebläse ac, SEPA, 861578403, KA1725HA2BMT/Mg, lüfter, kühler
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 38,62*
€ 49,57*
€ 4,00*
ab € 28,84*
€ 50,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 24 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
911032000
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.