Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axiallüfter 230 V/AC 178 m³/h (L x B x H) 120 x 120 x 38 mm SEPA KA1238XA2BMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189492-BP
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     861258403
EAN/GTIN:
     5700216108112
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter AC
Hochleistungslüfter KA1238XA2BMT

Dieser AC-Lüfter wird für industrielle Zwecke verwendet und verfügt über eine bemerkenswerte Förderleistung. Aufgrund der nahezu linearen Luftleistungscharakteristik handelt es sich um einen Lüfter für verschiedene Anwendungen. Weitere Besonderheiten dieses Lüfter sind das extrem robuste und formbeständige Gehäuse aus Aluminium, der Rotor aus PBT-GV30, sowie die Kugellager aus Sonderstahl. Drehrichtung Rechtslauf; über Stege blasend.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 2500 U/min · Druck max.: 65 Pa · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 45 dB · Lagerart: Doppelt kugelgelagert · Lebensdauer: 40000 h · Leistung: 23 W · Luftdurchsatz: 178 m³/h · Material: Metall · Nennspannung: 230 V/AC · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Schutzart: IP55 · Temperatur (max.): 80 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): KA1238XA2BMT · Weitere technische Daten: MTTF: 120000 h

Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter 230vac, axial gebläse, axialgebläse ac, 452052208345, 5700216108112, SEPA, 861258403, KA1238XA2BMT
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 17,63*
€ 24,01*
€ 4,00*
ab € 17,63*
€ 24,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
951274020
ab € 5,74*
Sonstiges
Sepa
951275020
ab € 6,18*
Sonstiges
Sepa
911210000
ab € 1,72*
Sonstiges
Sepa
911220000
ab € 1,76*
Sonstiges
Sepa
921220345
ab € 6,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG