Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axiallüfter 230 V/AC 14 m³/h (L x B x H) 60 x 60 x 30 mm SEPA UF60D23BWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189491-BP
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     836048301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter AC
Hochleistungs AC-Lüfter UF60D23BHW

Dieser Hochleistungslüfter wird für industrielle Zwecke verwendet und verfügt trotz seiner sehr kleinen Maße über eine bemerkenswerte Förderleistung. Aufgrund der nahezu linearen Luftleistungscharakteristik handelt es sich um einen Lüfter für verschiedene Anwendungen. Er ist dauerhaft elektrisch gegen Blockierung und thermische Überlastung gesichert. Durch das geringe Rotorgewicht und der Präzisionswuchtung verfügt er über eine hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit. Weitere Besonderheiten dieses Lüfters sind extrem robustes und formbeständiges Gehäuse aus Aluminium, der Rotor aus PBT-GV30, sowie die Kugellager aus Sonderstahl. Drehrichtung Rechtslauf; über Stege blasend.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 3100 U/min · Druck max.: 18 Pa · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 27 dB · Kabellänge: 0.29 m · Lagerart: Kugellager · Lebensdauer: 40000 h · Leistung: 5 W · Luftdurchsatz: 14 m³/h · Material: Metall · Nennspannung: 230 V/AC · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): UF60D23BWH · Weitere technische Daten: MTBF: 120000 h

Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter 230vac, axial gebläse, axialgebläse ac, SEPA, 836048301, UF60D23BWH, lüfter, kühler
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 21,33*
€ 28,63*
€ 4,00*
ab € 21,33*
€ 29,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
956073020
ab € 3,31*
Sonstiges
Sepa
916010000
ab € 1,29*
Sonstiges
Sepa
916020000
ab € 1,34*
Sonstiges
Sepa
926020345
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG