Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axiallüfter 5 V/DC 23 l/min (L x B x H) 25 x 25 x 6.5 mm SEPA MFB25B05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189486-BP
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     512521000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axiallüfter
Axiallüfter DC
Axialventilator
axiallüfter dc 5v
SEPA Miniaturlüfter

Hochwertiger, kugelgelagerter Miniaturlüfter für extreme Ansprüche. Durch 100% Burn-in besonders zuverlässig. Hohe Förderleistung, geringe Stromaufnahme und ein besonders weiter Temperaturbereich zeichnen diesen Lüfter aus. Verpolungsschutz integriert.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Druck max.: 25.5 Pa · Geräuschentwicklung (max.): 17 dBA · Gewicht: 5 g · Lebensdauer: (L10) 95000 h · Luftdurchsatz: 23 l/min · Nennspannung: 5 V/DC · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.5 mm · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Stromaufnahme max.: 60 mA · Temperatur (max.): -40 °C · Temperatur (min.): +80 °C · Typ (Hersteller-Typ): MFB25B05 · Weitere technische Daten: MTBF: 280000 h

Weitere Suchbegriffe: axiallüfter dc, axiallüfter 5v, SEPA, 512521000, MFB25B05, lüfter, kühler
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,83*
€ 17,90*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 12,37*
€ 17,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
912510000
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG