Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axiallüfter 3.3 V/DC 0.76 l/min (L x B x H) 10 x 10 x 2 mm SEPA HY_10A03A-ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189484-BP
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     101011014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter DC
SEPA Mikrolüfter

Der High-Tech Mikrolüfter wird für spezielle industrielle Zwecke vervendet und verfügt trotz seiner kleinen Maße von nur 10 x 10 x 2 mm über eine hohe Förderleistung. Weitere Besonderheiten dieses Lüfters sind sein robustes und formbeständiges Plastikgehäuse aus PBT, das Gleitlager mit geringsten Toleranzen, die Leiterplatte aus Polyimidfolie und seine absolute Zuverlässigkeit durch 100 % Burn-in.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Druck max.: 7 Pa · Geräuschentwicklung (max.): 1.6 dBA · Lebensdauer: (L10) 16000 h · Luftdurchsatz: 0.76 l/min · Nennspannung: 3.3 V/DC · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 2 mm · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Stromaufnahme max.: 50 mA · Temperatur (max.): -10 °C · Temperatur (min.): +60 °C · Typ (Hersteller-Typ): HY_10A03A-ST · Weitere technische Daten: MTBF: 50000 h

Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, dc axiallüfter, axiallüfter dc, axiallüfter sepa, SEPA, 101011014, HY_10A03A-ST, lüfter, kühler
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 15,37*
€ 21,71*
€ 4,00*
ab € 15,37*
€ 22,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG