| |
|
| Artikel-Nr.: 102-189473-BP Herst.-Nr.: C-194 12407 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BJZ ESD-Tischabroller 1 St. Schwarz C-194 12407
ESD-Tischabroller
Für Klebebandbreite bis 50 mm und Kern-Ø 76 mm. Schwere Ausführung für sicheren Stand.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: ESD-Tischabroller · RoHS-konform: Ja · Typ: C-194 12407
Lieferumfang: Lieferung erfolgt ohne Klebeband.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | BJZ | Farbe: | schwarz | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | ESD | Typ: | C-194 12407 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | ESD-Tischabroller | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, klebebandabroller 50mm tischgerät, klebeabroller 50mm, klebebandabroller, BJZ, C-194 12407, tesaabroller, tesa |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 38,90* | € 52,54* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 40,17* | € 52,55* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 81,27* | € 100,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|