Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IC-Fassung Rastermaß: 7.62 mm Polzahl: 6 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189472-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     189472
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 6pol
ic sockel
Standard-IC-Fassung

Polyamid 66 selbstlöschend und glasfaserverstärkt

Kontaktform: Doppelfeder

Technische Daten:
IC-Fassungs-Typ (Kategorisierung): IC-Fassung · In PCB-Software verfügbar: Target 3001! · Material: Polyamid 66 · Polzahl: 6 · Produktabmessung, Breite: 10.1 mm · Produktabmessung, Länge: 7.54 mm · Rastermaß: 7.62 mm · Temperatur (max.): 125 °C · Temperatur (min.): -45 °C · Weitere technische Daten: Material: (Kontakt) Phosphorbronze, (Kontaktoberfläche) 2 µ Cu + 5 µ Sn

Weitere Suchbegriffe: 189472, ic fassung, icfassung, icsockel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0822*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1501*
€ 0,1786
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1288*
€ 0,1533
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1047*
€ 0,1246
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0822*
€ 0,0978
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG