Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axiallüfter 230 V/AC 300 m³/h (L x B x H) 172 x 150 x 38 mm NMB Minebea 5915PC-23T-B30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189471-BP
Hersteller:
     NMB
Herst.-Nr.:
     5915PC-23T-B30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter AC
NMB® Axiallüfter 150 x 172 mm

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Drehzahl: 3200 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 56 dB · Lagerart: Kugellager · Lebensdauer: 100000 h · Leistung: 35 W · Luftdurchsatz: 300 m³/h · Material: Aluminium · Nennspannung: 230 V/AC · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 172 mm · Stromaufnahme max.: 190 mA · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): 5915PC-23T-B30 · Weitere technische Daten: Gehäuse Aluminium, Flügelrad aus glasfaserverstärktem Kunststoff (UL94V-O) · Antrieb: 2-Phasen-Kondensatormotor (Faston-Anschluss) · Thermoschaltergeschützt · Drehrichtung von der Rotor-Seite gesehen links; über Stege blasend

Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, axiallüfter 230vac, axial gebläse, axialgebläse ac, NMB Minebea, 5915PC-23T-B30, lüfter, kühler
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 50,81*
€ 74,67*
€ 4,00*
ab € 50,81*
€ 76,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,67*
€ 88,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Richco
VG-1
ab € 0,0624*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG