Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IC-Fassung Rastermaß: 7.62 mm Polzahl: 20 MPE Garry MPQ 20.3 STG B 100 nFU Präzisions-Kontakte, mit Kondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189448-BP
Hersteller:
     MPE Garry
Herst.-Nr.:
     001-4-020-3-B1STF-XT0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel 20 polig
ic sockel
Präzisions-IC-Fassung mit Kondensator

Präzisions-IC-Fassung. Mit Keramik-Vielschicht-Abblockkondensator 100 nF.

Technische Daten:
Bauelemente-Besonderheiten: Präzisions-Kontakte,mit Kondensator · IC-Fassungs-Typ (Kategorisierung): IC-Fassung · Polzahl: 20 · Produktabmessung, Breite: 10.08 mm · Produktabmessung, Länge: 25.32 mm · Rastermaß: 7.62 mm · Temperatur (max.): 125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Typ: MPQ 20.3 STG B 100 nFU

Weitere Suchbegriffe: MPE Garry, 001-4-020-3-B1STF-XT0, ic fassung, icfassung
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,58*
€ 4,00*
ab € 0,94*
€ 1,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG