Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-189438-BP Herst.-Nr.: C-189 149 EAN/GTIN: 4057989012841 |
| |
|
| | |
| BJZ C-189 149 ESD-Erdungsstecker Druckknopf 10.3 mm
Europäischer Erdungsstecker ESD
Der Stecker ermöglicht in elektrostatisch geschützten Bereichen den direkten Anschluss von Erdungskabeln an die Erdungsleitung der Netzspannungsversorgung (Schutzkontakt-Dose).
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Druckknopf 10.3 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Sicherheits-Widerstand: 1 MΩ · Typ: C-189 149
Lieferumfang: Ohne Kabel.
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | BJZ | Farbe: | schwarz | Anschluss (Bauelemente): | Druckknopf 10.3 mm | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | ESD | Typ: | C-189 149 | RoHS-konform: | Ja | Sicherheits-Widerstand: | 1 MΩ | Produkt-Art: | ESD-Erdungsstecker | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BJZ, C-189 149, esd, esd schutz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,09* | € 17,99* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,02* | € 18,01* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,02* | € 19,16* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,15* | € 36,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|