Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach Fernglas Trophy P 10 x 50 mm Porro Schwarz 4236150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1894174-BP
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     4236150
EAN/GTIN:
     4048347801498
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
eschenbach optik fernglas
feldstecher
Eschenbach Fernglas Trophy P 10 x 50 mm Porro Schwarz 4236150

Fernglas Trophy P 10x50

Hochwertige Weitwinkeloptik
Lichtstark bis in die Dämmerung
Wasserdicht und Stickstoffgefüllt

Hochwertige Weitwinkel-Optik für die Vogel- und Naturbeobachtung.
Dieses Fernglas vereint Brillenträgerokulare mit einem Weitwinkelsehfeld in handlicher Bauweise. Ideal für Naturbeobachtungen bei jedem Wetter. Scharfe, kontrastreiche und farbtreue Abbildung durch Mehrschicht-Vollvergütung und BaK-4-Prismen. Besonders plastische Bilddarstellung aufgrund der Porro-Fernglasgeometrie auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Stickstofffüllung verhindert das Beschlagen der Innenoptik selbst bei großen Höhen- und Temperaturunterschieden. Einfache Bedienung auch mit Handschuhen durch großen, griffigen Zentralfokus und sehr gut greifbaren Dioptrienausgleich.

Ausstattung:
Hochwertige Weitwinkeloptik · Brillenträgerokulare · Hochwertige BaK-4 Prismen · Hochtransmission-Mehrschicht-Vergütung · Stativgewinde · Lichtstark bis in die Dämmerung · Robustes und griffiges Gehäuse · Gewappnet gegen jedes Wetter - wasserdicht und Stickstoffgefüllt

Technische Daten:
Austrittspupille: 5 mm · Bauart (Optik): Porro · Dämmerungszahl (max.): 22.4 · Gewicht: 1089 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Prismen): BaK-4 · Nahpunkt: 6 m · Objektiv-Ø: 50 mm · Produktabmessung, Breite: 193 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 175 mm · Pupillendistanz: 53 - 74 mm · Pupillenschnittweite: 20 mm · Sehfeld auf 1000m Entfernung: 114 m · Vergrößerungsfaktor (Details): 10 x · Vergütung: Hochtransmission-Mehrschicht-Vergütung · geometrische Lichtstärke: 25

Lieferumfang:
Trophy P · Tragetasche · Trageriemen · Schutzkappen · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 175 x 193 x 65 mm
Vergütung:
Hochtransmission-Mehrschicht-Vergütung
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Länge:
175 mm
Produktabmessung, Breite:
193 mm
Marke:
Eschenbach
Bauart (Optik):
Porro
Material (Prismen):
BaK-4
Austrittspupille:
5 mm
Sehfeld auf 1000m Entfernung:
114 m
geometrische Lichtstärke:
25
Nahpunkt:
6 m
Pupillendistanz:
53 - 74 mm
Pupillenschnittweite:
20 mm
Dämmerungszahl (max.):
22.4
Objektiv-Ø:
50 mm
Vergrößerungsfaktor (Details):
10 x
Gewicht:
1089 g
Produkt-Art:
Fernglas
Weitere Suchbegriffe: Eschenbach, 4236150, Trophy P, Campingzubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 216,61*
€ 240,01*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 216,34*
€ 240,02*
€ 3,50*
ab € 232,39*
€ 256,71*
4 Tage
nicht lagernd
€ 9,20*
ab € 235,95*
€ 260,27*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 345,76*
€ 378,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,02*
€ 285,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,65*
€ 285,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,82*
€ 283,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,97*
€ 277,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,34*
€ 257,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach Optik
4236856
ab € 218,48*
Sonstiges
Eschenbach Optik
ab € 217,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.