Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor 10800000 SAFEBOX 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1893985-BP
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     10800000
EAN/GTIN:
     4002632915291
Suchbegriffe:
Sammelbox für gebrauchte Klingen
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
SAFEBOX Martor 10800000 1 St.

SAFEBOX

Ihre persönliche Klingendeponie. Die SAFEBOX ist groß genug, um eine Vielzahl gebrauchter Klingen sicher aufzunehmen. Zugleich ist sie so kompakt, dass sie jeder Mitarbeiter bei sich tragen kann. Die zwei Schlitze nutzen Sie nicht nur zum Befüllen, sondern auch zum „Kürzen“ Ihrer Abbrechklingen. Die volle SAFEBOX entleeren Sie in die SAMMELBOX. Verpackung: 1 auf SB-Karte.

Technische Daten:
Gewicht: 34 g · Produktabmessung, Breite: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 94 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 94 mm x 18 mm
Produktabmessung, Länge:
94 mm
Produktabmessung, Breite:
18 mm
Marke:
Martor
Gewicht:
34 g
Weitere Suchbegriffe: ersatzklingen skalpell martor, ersatzklingen skalpell, Martor, 10800000, SAFEBOX, Stanleymesser, Stanley-Messer
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
5
€ 5,99*
ab € 3,67*
€ 5,05*
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,58*
€ 5,07*
1 Tag
30
20
Frei Haus
ab € 4,07*
€ 5,07*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 3,64*
€ 5,71*
Lager 102
22
1
Frei Haus
ab € 6,37*
€ 10,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MARTOR
9810.08
ab € 5,77*
Ähnlich
MARTOR
9845.06
ab € 11,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.