Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRIMMEX SIMPLASTO Martor 51400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1893983-BP
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     51400
EAN/GTIN:
     4002632907081
Suchbegriffe:
Entgratemesser
Entgratmesser
Entgratungsmesser
martor entgratemesser
TRIMMEX SIMPLASTO

Innen Metall, außen Kunststoff, vorne rund. Das TRIMMEX SIMPLASTO ist von rutschfestem Kunststoff umhüllt. Sie verwenden es am besten für feine und präzise Schneidarbeiten in Papier und Pappe. Oder Sie entgraten damit die verschiedensten Kunststoffteile. Mit der mitgelieferten Kunststoffkappe schirmen Sie die abgerundete Klinge sicher ab. Montierte Klinge: 629, Verpackung: 1 auf SB-Karte.

Technische Daten:
Gewicht: 24 g · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
8 mm
1c. Marke:
Martor
Gewicht:
24 g
Weitere Suchbegriffe: Martor, 51400, TRIMMEX SIMPLASTO, Stanleymesser, Stanley-Messer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 3,95*
ab € 3,92*
€ 4,58*
1
€ 3,95*
ab € 4,31*
€ 5,07*
10
€ 3,90*
ab € 4,76*
€ 5,55*
1
€ 4,00*
ab € 4,81*
€ 5,80*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 7,19*
€ 8,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,89*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 910,29*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.