Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Styroporklinge Nr. 17940 Martor 1794060


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1893980-BP
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     1794060
EAN/GTIN:
     4002632919220
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Skalpell
Skalpell Ersatzklingen
Skalpellklinge
ersatzklingen skalpell martor
Styroporklinge Nr. 17940

Technische Daten:
Gewicht: 4 g · Inhalt: 1 St. · Klingenbreite: 18 mm · Produktabmessung, Länge: 71 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
71 mm
1c. Marke:
Martor
Klingenbreite:
18 mm
Gewicht:
4 g
Weitere Suchbegriffe: Martor, 1794060, NR. 17940, Stanleymesser, Stanley-Messer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 5,89*
€ 8,09*
€ 3,95*
ab € 5,92*
€ 8,13*
€ 4,00*
ab € 6,24*
€ 8,44*
€ 4,90*
ab € 6,32*
€ 8,67*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 9,70*
€ 13,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,11*
€ 15,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,34*
€ 14,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,50*
€ 12,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,99*
€ 11,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,70*
€ 11,25
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 9,70* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.