Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Trapezklinge Nr.99 Martor 9970


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1893979-BP
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     9970
EAN/GTIN:
     4002632914836
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Trapezklinge Nr.99

Technische Daten:
Gewicht: 43 g · Inhalt: 10 St. · Klingenbreite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Produktabmessung, Länge:
60 mm
1c. Marke:
Martor
Klingenbreite:
19 mm
Gewicht:
43 g
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 2,90*
€ 4,33*
1
pro Packung
€ 3,95*
ab € 2,91*
€ 4,34*
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,94*
€ 4,39*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,95*
€ 4,40*
Lager 102
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,67*
€ 7,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,97*
€ 9,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,72*
€ 8,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,25*
€ 7,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,85*
€ 6,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,67*
€ 6,58
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,567* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
78815
ab € 5,43*
Zubehör
MARTOR
116001.02
ab € 15,39*
Zubehör
MARTOR
120001.02 SW
ab € 15,04*
Zubehör
Brady
Y151757
ab € 20,99*
Zubehör
SETON
Y2658226
ab € 10,21*
Zubehör
Brady
Y151052
ab € 9,06*
Zubehör
SETON
Y151305
ab € 6,97*
Zubehör
Brady
Y3086551
ab € 13,19*
Zubehör
SETON
Y2658180
ab € 6,96*
Zubehör
SETON
Y2658220
ab € 10,25*
Zubehör
SETON
Y2658054
ab € 5,35*
Zubehör
SETON
Y2658088
ab € 6,98*
Zubehör
SETON
Y2658120
ab € 5,97*
Zubehör
SETON
Y2658147
ab € 8,81*
Zubehör
SETON
Y2658171
ab € 7,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.