Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Wandhalterung für Sammelbox Martor 984506


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1893972-BP
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     984506
EAN/GTIN:
     4002632916496
Suchbegriffe:
Martor
984506
Stanleymesser
Stanley-Messer
Wandhalterung für Sammelbox

Macht die SAMMELBOX für alle zugänglich. Gleich mitbestellen! Ihre SAMMELBOX können Sie mit der praktischen Halterung an jeder geeigneten Wand in Ihrem Unternehmen befestigen – und zum Entsorgen wieder abnehmen. Für die Montage an Rohren oder Stangen verwenden Sie bitte die mitgelieferte Klemme inkl. Schrauben und Muttern.
Verpackung: 1 im Einzelkarton.

Technische Daten:
Gewicht: 123 g · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 51 mm · Produktabmessung, Länge: 94 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
94 mm
Produktabmessung, Breite:
51 mm
1c. Marke:
Martor
Gewicht:
123 g
Weitere Suchbegriffe: Japanmesser
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 11,20*
€ 13,47*
€ 5,20*
ab € 11,21*
€ 13,48*
€ 3,95*
ab € 11,27*
€ 13,55*
€ 3,95*
ab € 11,30*
€ 13,58*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 14,46*
€ 16,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 19,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,38*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,30*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,46*
€ 16,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 910,22*
Sonstiges
MARTOR
9810
ab € 17,70*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.