Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Trapezklinge Nr. 199 Martor 19970


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1893970-BP
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     19970
EAN/GTIN:
     4002632916076
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Trapezklinge Nr. 199

Technische Daten:
Gewicht: 43 g · Inhalt: 10 St. · Klingenbreite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Produktabmessung, Länge:
60 mm
1c. Marke:
Martor
Klingenbreite:
19 mm
Gewicht:
43 g
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 3,71*
€ 5,39*
pro Packung
€ 3,95*
ab € 4,49*
€ 6,55*
pro Packung
€ 3,95*
ab € 4,72*
€ 6,87*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,19*
€ 7,21*
Lager 102
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,73*
€ 10,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,86*
€ 12,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,94*
€ 11,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,48*
€ 9,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,93*
€ 9,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,73*
€ 8,97
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,773* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
120700.02
ab € 9,39*
Zubehör
MARTOR
10800000
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.