Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ ESD-Beutel (L x B) 254 mm x 305 mm abschirmend ESD-Kennbuchstabe S wiederverschließbar 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189397-BP
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-BGZH-1012-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
abschirmbeutel wiederverschliessbar
BJZ ESD-Beutel (L x B) 254 mm x 305 mm abschirmend ESD-Kennbuchstabe S wiederverschließbar 1 St.

Shielding ESD-Abschirmbeutel mit Gripverschluss

Elektrostatisch abschirmend (Kennbuchstabe "S")

Dieser transparente und mehrfachverwendbare Abschirmbeutel ist mit einem robusten Gripverschluss versehen. ESD-gefährdete Bauteile oder Platinen werden innerhalb und außerhalb des ESD-Bereichs vor gefährlichen statischen Entladungen geschützt.

Technische Daten:
Ausführung (Bauelemente-Zubehör): abschirmend · Bauelemente-Besonderheiten: wiederverschließbar · ESD-Kennbuchstabe: S · Herstellerfarbe: Silber · Oberflächen-Widerstand (außen): 1011 Ω · Produktabmessung, Breite: 305 mm · Produktabmessung, Länge: 254 mm · Weitere technische Daten: Ladungs-Abklingzeit: < 0.1 s

Hinweis:
Entspricht DIN EN 61340-5-3.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 254 mm x 305 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Länge:
254 mm
Produktabmessung, Breite:
305 mm
Marke:
BJZ
Farbe:
grau
Bauelemente-Besonderheiten:
wiederverschließbar
ESD-Kennbuchstabe:
S
Ausführung (Bauelemente-Zubehör):
abschirmend
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Materialstärke (Details):
80 µm
Oberflächen-Widerstand (außen):
10<sup>11</sup> Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
ESD-Beutel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, antistatikbeutel bjz, BJZ, C-BGZH-1012-C, esd, esd schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,37*
€ 0,84*
Lager 102
3040
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,85*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,19*
€ 10,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490158
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.