Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Einströmdüse (Ø x H) 129 mm x 8 mm Ecofit 16203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189396-BP
Hersteller:
     Ecofit
Herst.-Nr.:
     16203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ecofit
16203
lüfter
kühler
Einström-Düse

Einströmdüse für Motorlaufrad.

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Einströmdüse · Material: Stahl · Passend für (Details): 2RREA3 133X42R – D04-A4 · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Ø: 129 mm · Typ (Hersteller-Typ): 16203 · Weitere technische Daten: Produktabmessung, Ø (Innen): 88 mm · Material-Eigenschaft: galvanisiert

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,87*
€ 21,37*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 18,69*
€ 21,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG