Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRIMMEX CUTTOGRAF Martor 6960600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1893950-BP
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     6960600
EAN/GTIN:
     4002632696060
Suchbegriffe:
Entgratemesser
Entgratmesser
Entgratungsmesser
martor entgratemesser
TRIMMEX CUTTOGRAF

Entdecken Sie seine Talente. Mit abgerundeter Klinge. Ein Schneidwerkzeug, das Ihnen jede Menge Möglichkeiten bietet? Davon hat MARTOR viele. Mit dem TRIMMEX CUTTOGRAF z. B. können Sie mühelos schneiden und entgraten. Bei dieser Variante haben wir eine Klinge mit abgerundeter Spitze montiert, die sich für beides empfiehlt. Den Klingenaustritt können Sie individuell einstellen – je nach Material und Anwendung. Montierte Klinge: 606, Verpackung: 1 auf SB-Karte.

Technische Daten:
Gewicht: 24 g · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 145 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
145 mm
Produktabmessung, Breite:
16 mm
1c. Marke:
Martor
Gewicht:
24 g
Weitere Suchbegriffe: Martor, 6960600, TRIMMEX CUTTOGRAF, Stanleymesser, Stanley-Messer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 3,95*
ab € 3,77*
€ 4,26*
1
€ 3,95*
ab € 3,91*
€ 4,87*
10
€ 6,90*
ab € 4,60*
€ 5,11*
1
€ 4,00*
ab € 4,76*
€ 5,54*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 7,08*
€ 8,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,93*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 7,80*
Zubehör
MARTOR
11.50
ab € 3,97*
Zubehör
MARTOR
33.50
ab € 6,36*
Zubehör
MARTOR
606.50
ab € 2,28*
Zubehör
MARTOR
679.50
ab € 6,09*
Zubehör
MARTOR
8606.65
ab € 26,82*
Zubehör
MARTOR
72.50
ab € 37,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.