Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRIMMEX CUTTOGRAF Martor 6979100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1893939-BP
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     6979100
EAN/GTIN:
     4002632697913
Suchbegriffe:
Martor
6979100
TRIMMEX CUTTOGRAF
Stanleymesser
TRIMMEX CUTTOGRAF

Entdecken Sie seine Talente. Mit drehbarer Entgrateklinge. Entgraten oder schneiden? Mit dem TRIMMEX CUTTOGRAF können Sie im Prinzip beides. Bei dieser Variante steckt ein zusätzlicher Adapter in der Klingenhalterung, damit Sie die 2,60 mm starke, rotierende Entgrateklinge verwenden können. Mit ihr glätten Sie unsaubere Werkstücke – vor allem an den Stellen, die abgerundet sind. Die Klinge passt sich dabei automatisch der zu bearbeitenden Form an. Montierte Klinge: 791, Verpackung: 1 auf SB-Karte.

Technische Daten:
Gewicht: 25 g · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 159 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
159 mm
Produktabmessung, Breite:
15 mm
1c. Marke:
Martor
Gewicht:
25 g
Weitere Suchbegriffe: Stanley-Messer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 9,87*
€ 11,73*
€ 4,00*
ab € 9,97*
€ 11,78*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 11,14*
€ 13,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,16*
€ 15,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,81*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 12,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 908,02*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.