Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRIMMEX CUTTOGRAF Martor 6911100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1893938-BP
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     6911100
EAN/GTIN:
     4002632691119
Suchbegriffe:
Bastelskalpell
Metallskalpell
Präzisionsmesser
Skalpellmesser
TRIMMEX CUTTOGRAF

Entdecken Sie seine Talente. Mit drehbarer Entgrateklinge. Entgraten oder schneiden? Mit dem TRIMMEX CUTTOGRAF können Sie im Prinzip beides. Bei dieser Variante steckt ein zusätzlicher Adapter in der Klingenhalterung, damit Sie die 2,60 mm starke, rotierende Entgrateklinge verwenden können. Mit ihr glätten Sie unsaubere Werkstücke – vor allem an den Stellen, die abgerundet sind. Die Klinge passt sich dabei automatisch der zu bearbeitenden Form an. Montierte Klinge: 791, Verpackung: 1 auf SB-Karte.

Technische Daten:
Gewicht: 24 g · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 145 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
145 mm
Produktabmessung, Breite:
16 mm
1c. Marke:
Martor
Gewicht:
24 g
Weitere Suchbegriffe: Skalpell, Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, ersatzklingen skalpell martor, Martor, 6911100, TRIMMEX CUTTOGRAF, Stanleymesser, Stanley-Messer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 3,95*
ab € 3,91*
€ 4,56*
1
€ 3,95*
ab € 4,14*
€ 5,77*
1
€ 4,00*
ab € 5,21*
€ 7,68*
1
€ 4,16*
ab € 6,24*
€ 8,25*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 9,33*
€ 12,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,71*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 10,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.