Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRIMMEX CERACUT Martor 17017100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1893937-BP
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     17017100
EAN/GTIN:
     4002632917561
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
TRIMMEX CERACUT

Keramik zum Entgraten. Mit konkaver Klinge. Warum sich Keramikklingen ideal zum Entgraten von Kunststoffen und Metallen eignen? Weil sie aufgrund ihrer enormen Härte besonders widerstandsfähig und langlebig sind. So können Sie mit dem TRIMMEX CERACUT mühelos Kanten glätten und Anspritzpunkte und Trennlinien von Formhälften entfernen. Der charakteristische Schliff der MARTOR-Keramikklinge minimiert außerdem Ihre Verletzungsgefahr. Montierte Klinge: 171, Verpackung: 1 auf SB-Karte.

Technische Daten:
Gewicht: 39 g · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Breite: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 175 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
175 mm
Produktabmessung, Breite:
16 mm
1c. Marke:
Martor
Gewicht:
39 g
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Entgratemesser, Entgratmesser, Entgratungsmesser, cuttermesser martor, Martor, 17017100, TRIMMEX CERACUT, Stanleymesser, Stanley-Messer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 43,70*
€ 48,28*
€ 4,00*
ab € 35,81*
€ 48,31*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 51,98*
€ 56,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,91*
€ 66,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,33*
€ 65,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,76*
€ 63,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,96*
€ 62,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,98*
€ 60,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.